Utgått

ABB Electrification - "WM Basic 4,3"" Touch Skjerm" - 2TMA210050W0013

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - "WM Basic 4,3"" Touch Skjerm"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - Ja

  • Installasjonsteknikk - 2 tråds

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Bildesystem - PAL

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891805309

Elnummer

6307617

Leverandørens varenummer

2TMA210050W0013

Typebeskrivelse

M22341-W-02

Med video:

Ja

Installasjonsteknikk:

2 tråds

Monteringsmetode:

Påvegg

Bildesystem:

PAL

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Med minnefunksjon:

nei

Avlytningssikker:

Ja

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

nei

Håndfri:

Ja

Funksjonslamper:

Ja

Kan tilkobles smarttelefon:

nei

Skjermdiagonal:

109,22 mm

Skjermdiagonal i tommer:

4,3 inch

Kompatibel med høreapparat:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Type grensesnitt:

Andre

Ringetone kan kobles ut:

Ja

Internkommunikasjon:

Ja

Spesifikt anropssignal:

Ja

Tilleggsenhet:

nei

Volumkontroll:

Ja

Med berøringsskjerm:

nei

Bredde:

134 mm

Høyde:

134 mm

Dybde:

23 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Handsfree svarapparap med video gir unik kontroll og visuell kontakt med utendørsstajonene.