ABB Electrification - WM Bryter aktuator - 2TKA00002329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Koble
Installasjonsteknikk - Bussystem
Type grensesnitt - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891805439
Elnummer
6307585
Leverandørens varenummer
2TKA00002329
Typebeskrivelse
M2305-02
Funksjon:
Koble
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Type grensesnitt:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Bredde:
51 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
29 mm
Switch aktuator M2305-02 for styring av sluttsykke i dør eller lys.


