ABB Electrification - WM Bullet kamera - 2TMA210160N0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Installasjonsteknikk - Koaks
Bildesystem - PAL
Farge - Andre
Åpningsvinkel kamera - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891808300
Elnummer
6307662
Leverandørens varenummer
2TMA210160N0009
Typebeskrivelse
83550/1-500-02
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Installasjonsteknikk:
Koaks
Bildesystem:
PAL
Farge:
Andre
Åpningsvinkel kamera:
90 °
Materiale:
Plast
Zoom/Pan/Tilt:
Ja
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


