ABB Electrification - WM Camera module - 2TKA00002311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Videomodul
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Bildesystem - PAL
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891803992
Elnummer
6307593
Leverandørens varenummer
2TKA00002311
Typebeskrivelse
M251021C-02
Modell / utførelse:
Videomodul
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Bildesystem:
PAL
Farge:
Svart
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
97 mm
Høyde:
41 mm
Dybde:
72 mm
Type inngangsspenning:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
104 °
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
Ja
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Kompatibel med høreapparat:
nei


