ABB Electrification - WM Cover frame, 4 modules,siz - 2TKA00002315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891804203
Elnummer
6307602
Leverandørens varenummer
2TKA00002315
Typebeskrivelse
51024CF-A-02
Antall enheter:
4
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
125 mm
Høyde:
347 mm
Dybde:
19 mm
Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene


