Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - WM Dome kamera - 2TMA210160N0010

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Dome kamera

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Installasjonsteknikk - Koaks

  • Bildesystem - PAL

  • Farge - Andre

  • Åpningsvinkel kamera - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891808317

Elnummer

6307663

Leverandørens varenummer

2TMA210160N0010

Typebeskrivelse

83550/2-500-02

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Installasjonsteknikk:

Koaks

Bildesystem:

PAL

Farge:

Andre

Åpningsvinkel kamera:

90 °

Materiale:

Plast

Zoom/Pan/Tilt:

Ja

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Welcome M Dome kamera for integrering i Welcome M. Dette gir gode bilder og video mulighet. Supert for overvåkning og sikring av eiendom. Har innebygget justering av vinkel og zoom.