ABB Electrification - WM Dørtablå utvider til porttelefon 2TKA00001073 - 2TMA210160H0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall utganger - 2
Antall innganger - 1
Antall forsterkere - 0
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891805446
Elnummer
6307551
Leverandørens varenummer
2TMA210160H0004
Typebeskrivelse
83325/2-500-02
Monteringsmetode:
Andre
Antall utganger:
2
Antall innganger:
1
Antall forsterkere:
0
Dybde:
65 mm
Høyde:
90 mm
Bredde:
36 mm
For tilkobling av flere video-dørtablå mot hovedenheten.


