ABB Electrification - WM ENDESTRIPE UTEDØRSST 2/X - 2TMA200160A0023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Variabel
Bredde - 235 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815469
Elnummer
6307443
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0023
Typebeskrivelse
51382EP-A
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
235 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
19 mm


