ABB Electrification - WM ENDESTRIPE UTEDØRSST 1/X - 2TMA200160A0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Variabel
Bredde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815452
Elnummer
6307442
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0021
Typebeskrivelse
51381EP-A
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
135 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
19 mm


