ABB Electrification - WM FINGERAVTRYKK LESER MODUL - 2TMA200160A0025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Leser
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Antal ringeknapper - 0
Farge - Aluminium
Lesestrategi biometrisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815537
Elnummer
6307434
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0025
Typebeskrivelse
51381FP-A
Modell / utførelse:
Leser
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Aluminium
Lesestrategi biometrisk:
Ja
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
98 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
29 mm
Type inngangsspenning:
DC
Kapslingsmateriale:
Uten
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
64
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


