Utgått

ABB Electrification - "WM Front til 4,3"" HF, Alu" - 2TMA210050S0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - "WM Front til 4,3"" HF, Alu"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Sølv

  • Høyde - 7 mm

  • Bredde - 154 mm

  • Dybde - 135 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891805163

Elnummer

6307104

Leverandørens varenummer

2TMA210050S0002

Typebeskrivelse

52311FC-S-02

Farge:

Sølv

Høyde:

7 mm

Bredde:

154 mm

Dybde:

135 mm

Fronter til 4,3" svarapparat for deisgnmessig mulighet for endring.