ABB Electrification - "WM Front til 4,3"" HF, Hvit" - 2TMA210050W0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Høyde - 7 mm
Bredde - 154 mm
Dybde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891805156
Elnummer
6307108
Leverandørens varenummer
2TMA210050W0010
Typebeskrivelse
52311FC-W-02
Farge:
Hvit
Høyde:
7 mm
Bredde:
154 mm
Dybde:
135 mm
Fronter til 4,3" svarapparat for deisgnmessig mulighet for endring.
RoHSPDF