ABB Electrification - WM Heis kontroll rele - 2TMA210160N0013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Styre/regulere
Installasjonsteknikk - Bussystem
Type grensesnitt - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891808348
Elnummer
6307660
Leverandørens varenummer
2TMA210160N0013
Typebeskrivelse
M2307-02
Funksjon:
Styre/regulere
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Type grensesnitt:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Bredde:
110 mm
Høyde:
216 mm
Dybde:
45 mm
Welcome M heiskontroll rele` modul brukes for kontroll av heis sammen med Welcome M. Kan benyttes sammen med M2306-02 for konfig via PC.