Utgått

ABB Electrification - WM Innf. boks 4.3" video h.f. - 2TKA00002322

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Innf. boks 4.3" video h.f.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Antrasitt

  • Høyde - 27 mm

  • Bredde - 125 mm

  • Dybde - 145 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ABB Welcome

EAN/GTIN

6955891805255

Elnummer

6307592

Leverandørens varenummer

2TKA00002322

Typebeskrivelse

42311F-02

Farge:

Antrasitt

Høyde:

27 mm

Bredde:

125 mm

Dybde:

145 mm

Innfellings boks for 4,3" svarapparat gir en god beskyttelse og enkel montasje.