ABB Electrification - WM Innf.boks, 4 modul str. 1/4 - 2TKA00002316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891804340
Elnummer
6307586
Leverandørens varenummer
2TKA00002316
Typebeskrivelse
41024F-02
Antall enheter:
4
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
124 mm
Høyde:
345 mm
Dybde:
46 mm
Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene


