ABB Electrification - WM MINI SYSTEMKONTROLLER M2301 -101, DIN - 2TMA210161W0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Video
Utgangsspenning - 28 V
Maks utgangsstrøm - 650 mA
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891818033
Elnummer
6307466
Leverandørens varenummer
2TMA210161W0002
Typebeskrivelse
M2301-101
Bruksområde:
Video
Utgangsspenning:
28 V
Maks utgangsstrøm:
650 mA
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
220 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Strømtype:
DC
Kortslutningssikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Høyde:
720 mm
Bredde:
650 mm
Dybde:
900 mm
Integrert døråpnerkrets:
nei
Styrefunksjon:
Ja
Evalueringsfunksjon:
Ja
Antall tilknyttbare deltakere:
20
Serviceindikering:
Ja
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei