ABB Electrification - WM PÅVEGGBOKS STR 1/1 - 2TMA130160H0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Materiale - Plast
Farge - Grå
Monteringsmetode - Påvegg
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809536
Elnummer
6307409
Leverandørens varenummer
2TMA130160H0009
Typebeskrivelse
41381S-H
Antall enheter:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Påvegg
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Bredde:
133 mm
Høyde:
137 mm
Dybde:
32 mm
WM Påveggsbokser er laget for enkel påveggsmontasje av portelefon utendørsstasjoner