ABB Electrification - WM PÅVEGGBOKS STR 1/3 - 2TMA130160H0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Plast
Farge - Grå
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809550
Elnummer
6307411
Leverandørens varenummer
2TMA130160H0011
Typebeskrivelse
41383S-H
Antall enheter:
3
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
133 mm
Høyde:
275 mm
Dybde:
32 mm
WM Påveggsbokser er laget for enkel påveggsmontasje av portelefon utendørsstasjoner