ABB Electrification - WM PÅVEGGBOKS STR 2/3 - 2TMA130160H0014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 6
Materiale - Plast
Farge - Grå
Monteringsmetode - Påvegg
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809581
Elnummer
6307414
Leverandørens varenummer
2TMA130160H0014
Typebeskrivelse
41386S-H
Antall enheter:
6
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Påvegg
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Bredde:
233 mm
Høyde:
275 mm
Dybde:
32 mm
WM Påveggsbokser er laget for enkel påveggsmontasje av portelefon utendørsstasjoner