ABB Electrification - WM PRE-INSTALLASJONS BOKS 1/5 - 2TMA130160B0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Plast
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809741
Elnummer
6307448
Leverandørens varenummer
2TMA130160B0021
Typebeskrivelse
41385PB
Antall enheter:
5
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
124 mm
Høyde:
415 mm
Dybde:
65 mm


