ABB Electrification - WM Pure Audio modul - 2TMA210010A0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Audiomodul
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Bildesystem - PAL
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891804036
Elnummer
6307620
Leverandørens varenummer
2TMA210010A0004
Typebeskrivelse
2TKA00002312
Modell / utførelse:
Audiomodul
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Bildesystem:
PAL
Farge:
Sølv
Biometrisk lesestrategi:
nei
Leser strategikode:
nei
Lese strategi datamedier:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
38 mm
Type inngangsspenning:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
0 °
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


