ABB Electrification - WM Rain hood, 12 modules, siz - 2TKA00002913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 12
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891804456
Elnummer
6307614
Leverandørens varenummer
2TKA00002913
Typebeskrivelse
51027RH-02
Antall enheter:
12
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
378 mm
Høyde:
347 mm
Dybde:
70 mm
Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene


