ABB Electrification - WM Rain hood, 3 modules,size - 2TKA00002698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891804418
Elnummer
6307606
Leverandørens varenummer
2TKA00002698
Typebeskrivelse
51023RH-02
Antall enheter:
3
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
131 mm
Høyde:
274 mm
Dybde:
70 mm
Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene


