ABB Electrification - WM RAMME AUDIO 1/2, ANTRASITT - 2TMA220161B1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Materiale - Aluminium
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Variabel
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891820609
Elnummer
6307473
Leverandørens varenummer
2TMA220161B1001
Typebeskrivelse
41392CF-B
Antall enheter:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Variabel
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Bredde:
135 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
20,5 mm
WM rammer for audio er desigmessig tildekning av moduler i utendørsstasjonene med audio/video funksjon. Antrasit farge. Beskytter modulene meget godt IK 07, IP55.