ABB Electrification - WM RAMME AUDIO 1/3, ANTRASITT - 2TMA220161B1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 8
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Variabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891820616
Elnummer
6307474
Leverandørens varenummer
2TMA220161B1002
Typebeskrivelse
41393CF-B
Antall enheter:
8
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
135 mm
Høyde:
277 mm
Dybde:
20,5 mm


