ABB Electrification - WM RAMME AUDIO UTEND. STR 1/1 - 2TMA220160A0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 205 mm
Høyde - 1190 mm
Dybde - 1350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891817067
Elnummer
6307421
Leverandørens varenummer
2TMA220160A0003
Typebeskrivelse
41391CF-A
Bredde:
205 mm
Høyde:
1190 mm
Dybde:
1350 mm
WM audio rammer er for designmessig tildekning av modulene i utendørsstasjonene.