ABB Electrification - WM RAMME VIDEO 1/4, ANTRASITT - 2TMA220161B1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 8
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Variabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891820647
Elnummer
6307477
Leverandørens varenummer
2TMA220161B1005
Typebeskrivelse
41384CF-B
Antall enheter:
8
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
135 mm
Høyde:
349 mm
Dybde:
20,5 mm
WM rammer for A/V er desigmessig tildekning av moduler i utendørsstasjonene med audio/video funksjon. Antrasit farge. Beskytter modulene meget godt IK 07, IP55.


