ABB Electrification - WM RAMME VIDEO UTEND. STR 1/5 - 2TMA200160A0007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Variabel
Bredde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815384
Elnummer
6307419
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0007
Typebeskrivelse
41385CF-A
Antall enheter:
5
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
20,5 mm
Høyde:
421 mm
Dybde:
135 mm
WM rammer for A/V er desigmessig tildekning av moduler i utendørsstasjonene med audio/video funksjon.


