ABB Electrification - WM RAMME VIDEO UTEND. STR 2/3 - 2TMA200160A0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 6
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Variabel
Bredde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815391
Elnummer
6307420
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0009
Typebeskrivelse
41386CF-A
Antall enheter:
6
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
20,5 mm
Høyde:
277 mm
Dybde:
235 mm
WM rammer for A/V er desigmessig tildekning av moduler i utendørsstasjonene med audio/video funksjon.


