ABB Electrification - WM REGNKAPPE INNF STR 3/X - 2TMA130160A0017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891808751
Elnummer
6307408
Leverandørens varenummer
2TMA130160A0017
Typebeskrivelse
41385RH
Antall enheter:
3
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
83 mm
Høyde:
98 mm
Dybde:
416 mm


