ABB Electrification - WM REGNKAPPE PÅVEGG 1/X - 2TMA130160A0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809765
Elnummer
6307415
Leverandørens varenummer
2TMA130160A0009
Typebeskrivelse
41383RH
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
68 mm
Høyde:
98 mm
Dybde:
143 mm
WM Regnkappe beskytter utendørsenheten mot vær og inntrenging av vann i regnvær.
RoHSPDF


