Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - "WM SVARAPPARAT 4,3"" M/IP M2 2TMA220050W0024 - 2TMA220050W0024

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - "WM SVARAPPARAT 4,3"" M/IP M2 2TMA220050W0024

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Skjermdiagonal - 109,22 mm

  • Skjermdiagonal i tommer - 4,3 inch

  • Bredde - 18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891817708

Elnummer

6307697

Leverandørens varenummer

2TMA220050W0024

Typebeskrivelse

M22403-W

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Skjermdiagonal:

109,22 mm

Skjermdiagonal i tommer:

4,3 inch

Bredde:

18 mm

Høyde:

131 mm

Dybde:

122 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Welcome M 4,3" farge video svarapparat med innebygget WiFi/gateway og teleslynge. Svarapparatet betjenes med 6 berøringsfølsomme knapper under skjermen. Med dette apparatet har du mulighet til også å kunne kommunisere med besøkende, samt låse opp døren via app på din mobil.