ABB Electrification - M21381K-A,komplett utendørst. A/V, tastatur, id kortl, alu
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 349 mm
Bredde - 29 mm
Dybde - 135 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - Nei
Kompatibel med Google Assistant - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6955891815483
Elnummer
6307427
Leverandørens varenummer
2TMA210010A0051
Typebeskrivelse
M21381K-A
Høyde
349 mm
Bredde
29 mm
Dybde
135 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
WM M21381K-A er en komplet utendørsstasjon med ramme, audio/video, display med RFID leser og tastatur. Gir god audiovisuell kontakt til video svarapparat. Kommuniserer og med audio svarapparat.