ABB Electrification - WM Vigik modul - 2TMA210010N0023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891804685
Elnummer
6307665
Leverandørens varenummer
2TMA210010N0023
Typebeskrivelse
51021V-02
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
97 mm
Høyde:
345 mm
Dybde:
25 mm


