Utgått

ABB Electrification - WMIP SMART ACCESS PUNKT LITE 2TMA400260W0001 - 2TMA400260W0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WMIP SMART ACCESS PUNKT  LITE 2TMA400260W0001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Bussystem radiofrekvens - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891809918

Elnummer

6307698

Leverandørens varenummer

2TMA400260W0001

Typebeskrivelse

D04012

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Ethernet:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Nominell driftsspenning:

24...24 V

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

WMIP Accesspoint gir trådløs eller trådbunden tilgang og overvåkning av porttelefonsystemet. Her kan og enhetene konfigureres. Pro utgaven kan og integrere ABB trådløse låsesylindre. Disse integrerer og kameraovervåkning og elektriske sluttstykker.