ABB Electrification - WMIP SMART ACCESS PUNKT PRO 2TMA400260W0002 - 2TMA400260W0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall dører - 600
Type grensesnitt - Ethernet
Lesemetode - Datamedium
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809925
Elnummer
6307699
Leverandørens varenummer
2TMA400260W0002
Typebeskrivelse
D04011
Maks antall dører:
600
Type grensesnitt:
Ethernet
Lesemetode:
Datamedium
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Frittstående:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
PC forbindelse:
Ja
Maks antall brukere:
2000
Signalering:
Lyssignal
Driftspenning ved DC:
20...27 V
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Bredde:
204 mm
Høyde:
132 mm
Dybde:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei