Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - WR2101 WR-Mount.Frame 2PW OH10 V2 - 2CPX042863R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WR2101 WR-Mount.Frame 2PW OH10  V2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 14

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 2100 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

  • Type overflate - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617428633

Elnummer

2410473

Leverandørens varenummer

2CPX042863R9999

Typebeskrivelse

WR2101

Antall høydeenheter:

14

Materiale:

Stål

Lengde:

2100 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

40 mm

WR-ramme WR2101, vertikal, feltbredde 2 (500mm), den totale høyden er 2100 mm, rammen er satt sammen av to vertikale WR- profiler (ZW214), med to horisontale montasjeskinner (ZW165) inklusiv skruer (ZB37), WR-rammen passer ikke i TwinLine gulvskapene, brukes kun som stativramme. Er nødvendig for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler på WR- rammen, materiale er i 2mm galvanisert stål, selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3, H=2100MM x B=500MM x D/L=2100MM