ABB Electrification - WR4101 WR-Mount.Frame 4PW OH10 V2 - 2CPX042865R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 14
Materiale - Stål
Lengde - 2100 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617428657
Elnummer
2410474
Leverandørens varenummer
2CPX042865R9999
Typebeskrivelse
WR4101
Antall høydeenheter:
14
Materiale:
Stål
Lengde:
2100 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
WR-ramme WR4101, vertikal, feltbredde 4 (1000mm), den totale høyden er 2100 mm, rammen er satt sammen av to vertikale WR- profiler (ZW214), med to horisontale montasjeskinner (ZW167) inklusiv skruer (ZB37), WR-rammen passer ikke i TwinLine gulvskapene, brukes kun som stativramme. Er nødvendig for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler på WR- rammen, materiale er i 2mm galvanisert stål, selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3, H=2100MM x B=1000MM x D/L=2100MM