ABB Electrification - XLBM00 Skiltholder
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 3
Merkestrøm - 400 A
Medkoblende nulleder - Nei
Monteringsmetode - Samleskinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840021612
Elnummer
1687725
Leverandørens varenummer
1SEP102142R0121
Typebeskrivelse
1687725
Utløsningskarakteristikk
Andre
Antall poler
3
Merkestrøm
400 A
Medkoblende nulleder
Nei
Monteringsmetode
Samleskinne
Merkespenning
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui
1000 V
Nominell bryterkapasitet
50 kA
Frekvens
50 Hz
Overspenningskategori
0
Forurensningsgrad
0
Merkespenningstyrke
0 kV
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Dette er en sikringslastskillebryter XLBM2-3P 400A med 3 stk. M12 bolter