Utgått

ABB Electrification - XLBM1-3P-250A med 3 stk M12 bolter - 1SEP102141R0121

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - XLBM1-3P-250A med 3 stk M12 bolter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 250 A

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Monteringsmetode - Samleskinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840021513

Elnummer

1687723

Leverandørens varenummer

1SEP102141R0121

Typebeskrivelse

1687723

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall poler:

3

Merkestrøm:

250 A

Medkoblende nulleder:

nei

Monteringsmetode:

Samleskinne

Merkespenning:

690 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

1000 V

Nominell bryterkapasitet:

50 kA

Frekvens:

50 Hz

Overspenningskategori:

0

Forurensningsgrad:

0

Merkespenningstyrke:

0 kV

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Dette er en sikringslastskillebryter XLBM1-3P-250A med 3 stk M12 bolter