ABB Electrification - XLBM1-3P Bryter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 614 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840064602
Elnummer
1687592
Leverandørens varenummer
1SEP102223R0001
Typebeskrivelse
Stativer
Bredde
614 mm
Høyde
500 mm
Dybde
400 mm
SR KASSETT 185/H500 RAL 7012