ABB Electrification - XLBM2-3P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 630 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840064619
Elnummer
1687593
Leverandørens varenummer
1SEP102223R0002
Typebeskrivelse
Stativer
Bredde
630 mm
Høyde
1000 mm
Dybde
400 mm
SR KASSETT 185/H1000 RAL 7012