ABB Electrification - XLBM800A/1250A Kabelavd.ned - NHP 407062R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 614 mm
Høyde - 1500 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840006374
Elnummer
1687602
Leverandørens varenummer
NHP 407062R0003
Typebeskrivelse
Stativer
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
614 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
400 mm
SLIMLINE KASSETT S.SK.AV.H1500
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


