ABB Electrification - XLP2 6BC Sikr.lastsk.bryter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 315 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH2
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840016878
Elnummer
1687129
Leverandørens varenummer
1SEP101892R0002
Typebeskrivelse
1687129
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu
315 A
Egnet for sikringsinnsatser
NH2
Antall poler
3
Utførelse av betjeningselement
Andre
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
50 kA
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Kabelklemme
Kabelinngang
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse
Ja
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for samleskinnemontering
Ja
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP30
XLP 2 6BC Sikringslastskillebryter, 400A med 6 broklemmer