ABB Electrification - XR kassett 185/H2000 RAL 7012 - 1SEP102223R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 614 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840064633
Elnummer
1687595
Leverandørens varenummer
1SEP102223R0004
Typebeskrivelse
Stativer
Bredde:
614 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
SR KASSETT 185/H2000 RAL 7012
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


