ABB Electrification - XR2/3 Kontakt forlenger 50 mm 4 pol - 1SEP101861R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - XR2/3 Kontakt forlenger 50 mm 4 pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 630 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Monteringsmetode - Samleskinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840014539

Elnummer

1687544

Leverandørens varenummer

1SEP101861R0001

Typebeskrivelse

1687544

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall poler:

4

Merkestrøm:

630 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Monteringsmetode:

Samleskinne

Merkespenning:

690 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

1000 V

Nominell bryterkapasitet:

50 kA

Frekvens:

50 Hz

Overspenningskategori:

0

Forurensningsgrad:

0

Merkespenningstyrke:

0 kV

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Dette er en kontaktforlenger for Slimline XR2/3, 50 mm 4 pol