ABB Electrification - XRG1-50/5-3P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH1
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Vippearm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3800161650772
Elnummer
1687835
Leverandørens varenummer
1SEP204481R1500
Typebeskrivelse
1687835
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu
250 A
Egnet for sikringsinnsatser
NH1
Antall poler
3
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
0,07 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
120 kA
Nominell korttids-strømfasthet lcw
100 kA
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Tilkobling med fjærklemme
Kabelinngang
Side
Utstyrt med pluggforbindelse
Ja
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for samleskinnemontering
Ja
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP41
Sikringslastskillebryter, 3-pol, nominell driftsstrøm 250A, faseavstand 50mm