ABB Electrification - XRM2-185-DC-MOT - 1SEP102242R3202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 315 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Antall poler - 2
Størrelse på sikringer - NH2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840066712
Elnummer
1647662
Leverandørens varenummer
1SEP102242R3202
Typebeskrivelse
1647662
Modell / utførelse:
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
315 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler:
2
Størrelse på sikringer:
NH2
Dobbelbrytende:
Ja
Senteravstand skinne 40 mm:
nei
Senteravstand skinne 50 mm:
nei
Senteravstand skinne 60 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V