Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - XT1, B-18kA@415V, In=125A, 4 pol, TM, TMD, N=100%, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA066821R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - XT1, B-18kA@415V, In=125A, 4 pol, TM, TMD, N=100%, Un=690 volt AC, F. Eff.Br

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 87,5...125 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644007911

Elnummer

4309709

Leverandørens varenummer

1SDA066821R0001

Typebeskrivelse

XT1B 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100%

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

18 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

87,5...125 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1250...1250 A

Effekttap:

10,7 W

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tmax XT XT1B kompaktbryter med termomagnetisk vern og nominell strøm på 125A i 4pol utførelse. Bryteevne (B) gir Icu 18kA@415V/3kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og har fast kortsluttningsbeskyttelse på 1250A. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer.