Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - XT4, L-120kA@415V, In=100A, 4 pol, EL, Ekip LSI, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA068583R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - XT4, L-120kA@415V, In=100A, 4 pol, EL, Ekip LSI, Un=690 volt AC, F. Eff.Br

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 120 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 40...100 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644024895

Elnummer

4380181

Leverandørens varenummer

1SDA068583R1

Typebeskrivelse

XT4L 160 Ekip LSI In=100A 4p F F

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

120 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

40...100 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

100...1000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

100...1000 A

Effekttap:

3,5 W

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tmax XT XT4L kompaktbryter med elektronisk DIP-vern og nominell strøm på 100A i 3pol utførelse. Bryteevne (L) gir Icu 120kA@415V/18kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med muligheter for tidsforsinkelse i begge områder. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien